FOAMGLAS 568943 Szerelvény szigetelő könyök 5-1/2 hüvelyk belső átmérő | AF6HWW 19NG83

FOAMGLAS 568943 Szerelvény szigetelő könyök 5-1/2 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AF6HWW Típus: 568943Kereszthivatkozás: 19NG83

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€120.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték5.2
színekFekete
Az illesztés típusához90 fokos könyök
A vascső méretéhez5"
Használatra OnCsőszerelvény
Szigetelés Névleges azonosító5.5 "
AnyagZárt cellás üveg
Temp. Hatótávolság-450 foktól 900 fokig F
Falvastagság1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.77
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód6903900050

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
FOAMGLAS 568939 Szigetelő könyök szerelése 1-1/8 hüvelykes belső átmérő | AF6HWA 19NG64 5689391.125 "1"€25.45
FOAMGLAS 569410 Szigetelő könyök 4-1 / 2 hüvelyk belső átmérő | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"€80.01
FOAMGLAS 568826 Szigetelő könyök 1-1 / 8 hüvelyk belső átmérő | AF6HWM 19NG75 5688261.125 "1.5 "€29.89
FOAMGLAS 568273 Szigetelő könyök illesztése 1-3 / 8 hüvelyk belső átmérővel | AF6HWN 19NG76 5682731.375 "1.5 "€37.01
FOAMGLAS 568939 Szigetelő könyök 1-5 / 8 hüvelyk belső átmérő | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "€33.32
FOAMGLAS 568941 Szigetelő könyök 2-3 / 8 hüvelykes belső átmérő | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "€59.59
FOAMGLAS 568942 Szigetelő könyök 4-1 / 2 hüvelyk belső átmérő | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "€92.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOAMGLAS 568943 Szerelvény szigetelő könyök 5-1/2 hüvelyk belső átmérő
€120.89 /Mértékegység