FOAMGLAS 554124 Szerelvény szigetelő könyök 10-3/4 hüvelykes belső átmérő | AF6HWZ 19NG86

FOAMGLAS 554124 Szerelvény szigetelő könyök 10-3/4 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AF6HWZ Típus: 554124Kereszthivatkozás: 19NG86

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€323.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték5.2
színekFekete
Az illesztés típusához90 fokos könyök
A vascső méretéhez10 "
Használatra OnCsőszerelvény
Szigetelés Névleges azonosító10.75 "
AnyagZárt cellás üveg
Temp. Hatótávolság-450 foktól 900 fokig F
Falvastagság1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.22
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód6903900050

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
FOAMGLAS 564247 Szigetelő könyök illesztése 1-3 / 8 hüvelyk belső átmérővel | AF6HWB 19NG65 5642471.375 "1"€30.38
FOAMGLAS 625520 Szerelvény szigetelő könyök 1-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HWC 19NG66 6255201.625 "1"€32.61
FOAMGLAS 562418 Szerelvény szigetelő könyök 2-3/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HWE 19NG68 5624182.375 "1"€39.94
FOAMGLAS 560091 Szerelvény szigetelés 90 könyök 3 hüvelyk belső átmérő | AF6HWF 19NG69 5600913"1"€49.80
FOAMGLAS 560226 Szerelvény szigetelő könyök 3-1/2 hüvelyk belső átmérő | AF6HWG 19NG70 5602263.5 "1"€60.86
FOAMGLAS 599525 Szerelvény szigetelő könyök 5-1/2 hüvelykes belső átmérő | AF6HWJ 19NG72 5995255.5 "1"€103.84
FOAMGLAS 559087 Szerelvény szigetelő könyök 6-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HWK 19NG73 5590876.625 "1"€132.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOAMGLAS 554124 Szerelvény szigetelő könyök 10-3/4 hüvelyk belső átmérő
€323.48 /Mértékegység