Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 üvegfonal tömítőanyag 100 gramm | AG8HQH

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar menettömítő 100 gramm

Raktáron
Tétel: AG8HQH Típus: 9712151
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
€302.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenettömítés
BázisPTFE-fluorokarbon komplex
színekfehér
konténer típusMűanyag edény
Fizikai formaPaszta
Méret100 Gram
Standard "NASA
StílusOxigén jóváhagyva
típusMenettömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • NSF
  • ASTM G72-86
  • ASTM G86
  • Praxair GS 38

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Stabil maradhat a Fluoramics 9712151 LOX-8 magas hőmérsékleten?

V. Ez a tömítőanyag 550°F-ig stabil marad.

K. Milyen szálméret megfelelő ezzel a LOX-8 pasztával?

V. 3/4 hüvelykes és kisebb menetes csatlakozásokhoz alkalmas.

K. Hogyan kell alkalmazni ezt a LOX-8 pasztát?

A.

  • Tisztítsa meg az olajat vagy a port a belső és külső menetekről.
  • Vigye fel bőségesen a LOX-8 Paste-t az ujjával, egy-két szállal hátrébb kezdve a csatlakozóvégtől, hogy kitöltse a szálakat.
  • Illessze be és húzza meg a dugós és a női alkatrészeket. A forgatónyomaték kézzel vagy közönséges csőszerszámokkal érhető el.
  • Tisztítsa meg az extra tömítőanyagot.
  • Egy idom megrepedhet, ha túl szoros, különösen ha műanyagból, PVC-ből vagy öntöttvasból készült.
  • Az újbóli felhordás előtt törölje le a felületeket egy szöszmentes ruhával. Szükség szerint törölje le acetonnal. Újra felviheti a LOX-8-at, és ráragaszthatja a korábban felvitt.

Termékváltozatok

TermékekModellkonténer típusMéretÁr
FLUORAMICS 9700017 Lox-8 üvegfonal tömítőanyag 25 gramm | AG8HQG 9700017Műanyag edény25 Gram€135.90
FLUORAMICS 9712153 Lox-8 dugattyús menet-tömítőanyag 100 gramm | AG8HQJ 9712153Műanyag dugattyú100 Gram€302.51
FLUORAMICS 9722152 Lox-8 üvegfonal tömítőanyag 1 font. | AG8HQK 9722152Műanyag edény1"€1,135.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar menettömítő 100 gramm
€302.51 /Mértékegység