Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOWSERVE 21-125-04 Szivattyútömítés | AB3AHY 1R439

FLOWSERVE 21-125-04 Szivattyú tengelytömítése

Raktáron
Tétel: AB3AHY Modell: 21-125-04Kereszthivatkozás: 1R439
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
€47.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere szivattyú tengelytömítés
Anyagi tartalmi kódBCFJF
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Névleges munkahossz (in.)1.062
Csere a következőre:5P394, 5P396
Tömítés típusa21
Ülésfurat1.875 "
Ülésvastagság0.437 "
Tengelyméret1-1 / 4 In.
Szabványos ipari tömítésszám185, 786, 11204

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8484200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésTömítés típusaÁr
FLOWSERVE 16-062-15 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGQ 1R300 16-062-15Egységes rotációs csere szivattyú tengelytömítés400 F-25 ° F16€51.03
FLOWSERVE 21-112-41 tömítés szivattyú tengely | AB3AGR 1R301 21-112-41Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F21€43.74
FLOWSERVE 68-062-11 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGT 1R302 68-062-11Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F68€63.73
FLOWSERVE 16-062-04 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGU 1R303 16-062-04Egységes rotációs csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F16€20.74
FLOWSERVE 21-062-22 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGV 1R304 21-062-22Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F21€33.60
FLOWSERVE 68-062-13 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGW 1R306 68-062-13Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F68€21.38
FLOWSERVE 21-062-07 Tömítő szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGX 1R307 21-062-07Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F21€25.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOWSERVE 21-125-04 Szivattyú tengelytömítése
€47.78 /Mértékegység