Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOWSERVE 16-075-10 Szivattyútömítés 3/4 In | AB3AGM 1R245

FLOWSERVE 16-075-10 Szivattyútömítés 3/4 In

Raktáron
Tétel: AB3AGM Modell: 16-075-10Kereszthivatkozás: 1R245
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
€51.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységes rotációs csere szivattyú tengelytömítés
Anyagi tartalmi kódVCFJF
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-25 ° F
Névleges munkahossz (in.)0.718
Csere a következőre:5P413
Tömítés típusa16
Ülésfurat1.375 "
Ülésvastagság0.406 "
Tengelyméret3/4 hüvelyk
Szabványos ipari tömítésszám201V, 851V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8484200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésTömítés típusaÁr
FLOWSERVE 16-075-04 Szivattyútömítés 3/4 In | AB3AGP 1R299 16-075-04Egységes rotációs csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F16€23.89
FLOWSERVE 21-075-98 Szivattyútömítés 3/4 In | AB3AGY 1R308 21-075-98Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F21€35.63
FLOWSERVE 21-075-99 Szivattyútömítés 3/4 In | AB3AGZ 1R309 21-075-99Csere szivattyú tengelytömítés400 F-25 ° F21€67.23
FLOWSERVE 16-075-03 Szivattyútömítés 3/4 In | AB3AHC 1R313 16-075-03Egységes rotációs csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F16€14.74
FLOWSERVE 16-075-07 Szivattyútömítés 3/4 In | AB3AHH 1R319 16-075-07Egységes rotációs csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F16€16.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOWSERVE 16-075-10 Szivattyútömítés 3/4 In
€51.43 /Mértékegység