Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOWLINE LD31-S101 nyomásszint távadó merülő | AA4MFM 12U450

FLOWLINE LD31-S101 nyomásszint távadó, merülő

Raktáron
Tétel: AA4MFM Modell: LD31-S101Kereszthivatkozás: 12U450
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
€1,325.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszintű távadó
PontosságA tartomány +/- 0.25% -a
Kábel bevonatpoliuretán
Kábel hossza40 láb.
KábeltípusJó szellőzésű
teljesítmény4-20 mA, 2-vezetékes
teljesítmény Kötelező13–30 VDC
nyomás tartomány0–5 Psi (0–11.55 láb)
Érzékelő hossza4.08 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között
típusMerülő szintmérés
Nedvesített anyagok316 rozsdamentes acél, 316L rozsdamentes acél, Buna-N, PVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.22
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszanyomás tartományÁr
FLOWLINE LD31-S111 nyomásszint távadó merülő | AA4MFN 12U451 LD31-S11140 láb.0–10 Psi (0–23.1 láb)€1,374.45
FLOWLINE LD31-S131 nyomásszint távadó merülő | AA4MFP 12U453 LD31-S13160 láb.0–20 20 Psi (0–46.2 láb)€1,471.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOWLINE LD31-S101 nyomásszint távadó, merülő
€1,325.94 /Mértékegység