Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOWLINE AU13-1120 Ultrahangos szintkapcsoló oldalra szerelt polipropilén | AA4MFY 12U465

FLOWLINE AU13-1120 Ultrahangos szintkapcsoló oldalra szerelt polipropilén

Raktáron
Tétel: AA4MFY Modell: AU13-1120Kereszthivatkozás: 12U465
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
€986.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos szintkapcsoló
Pontosság+/- 1 mm vízben
Kapcsolat besorolása250 V AC @ 16 A
kontakt típusSPDT relé
Magasság4.3
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
Hossz8.0
Anyagpolipropilén
Max. Nyomás150 psi @ 25 C fok
Felszerelés3 / 4 "NPT
IrányultságOldalra szerelt
teljesítményRelé
Ismétlési+/- 0.5 mm vízben
Temp. HatótávolságF: -40 foktól 176 fokig C: -40 foktól 80 fokig
típusPontszint érzékelő vezérlővel
Szélesség2.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9026102080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Érzékelő értékelése (általános használat)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOWLINE AU13-1120 Ultrahangos szintkapcsoló oldalra szerelt polipropilén
€986.37 /Mértékegység