Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOMEC OM025P003-822R5G Electronic Flowmeter, Oval Gear, 2.6 To 40 gpm Flow Range, 1 FNPT | CG6ECT 61CV28 / OM025P003-820G5

FLOMEC OM025P003-822R5G Electronic Flowmeter, Oval Gear, 2.6 To 40 gpm Flow Range, 1 FNPT

Raktáron
Tétel: CG6ECT Model: OM025P003-822R5GCross Ref: 61CV28 / OM025P003-820G5
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
€2,632.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus áramlásmérő
Pontosság+ / - 0.5%
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusaFNPT
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítésegal.
Áramló anyagKenőanyagok, olajok, sűrű folyadékok
Áramlási tartomány10 - 150 lpm
Áramlási tartomány @ GPH156 A 2400
Áramlási tartományok (GPM)2.6 A 40
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság-22 és 176 fok között F
Csőmérethez1"
Frekvenciatartomány17.8 és 267.5 Hz között
Magasság6 7 / 10 "
Ház anyagaPPS
Hossz4 1 / 10 "
Max. Nyomás990 PSI
Max. Viszkozitás1000 XNUMX CPS
O Gyűrű anyagaPTFE Enculált FKM
Output Type4–20 mA skálázott impulzus
Tápellátás8 - 24V DC
Rotor anyagaPPS
Érzékelő típusOvális fogaskerék
típusOvális fogaskerék
Szélesség4 7 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3005
Származási országAU

Termék részletek:

    • Replacement Part Number For OM025P003-820G5

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOMEC OM025P003-822R5G Electronic Flowmeter, Oval Gear, 2.6 To 40 gpm Flow Range, 1 FNPT
€2,632.22 /Mértékegység