Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOMEC G2P10NQ9GMA Electronic Flowmeter, Turbine, 5 To 50 gpm Flow Range, 1 FNPT | CH6PKJ 61CT72/G2P10N09GMA / G2S10N09GMA

FLOMEC G2P10NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT

Raktáron
Tétel: CH6PKJ Modell: G2P10NQ9GMAkereszthivatkozás: 61CT72/G2P10N09GMA / G2S10N09GMA
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
€1,896.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus áramlásmérő
Pontosság+ / - 1%
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusaFNPT
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítésegal.
Áramló anyagVegyszerek, maró folyadékok, víz, vízszerű folyadékok
Áramlási tartomány5-50 gpm
Áramlási tartomány @ GPH300 a 3000
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság14-140 fok. F
Csőmérethez1"
Frekvenciatartomány45 és 450 Hz között
Magasság4 1 / 50 "
Ház anyagaPVDF
Hossz8 1 / 10 "
Max. Nyomás100 psi
Max. Viszkozitás20 XNUMX CPS
Tápellátás2 db AAA alkáli elem
Rotor anyagaPVDF
Érzékelő típusTurbina
típusTurbina
Szélesség2 4 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsatlakozás méreteÁramlási tartományPontosságHáz anyagaÁr
FLOMEC G2S05NQ9GMA turbinás elektronikus áramlásmérő, 316 rozsdamentes acél, 1–10 Gpm áramlási tartomány | CG6EBF G2S05N09GMA / 61CT73 / G2B05N09GMA / G2A05N09GMA G2S05NQ9GMA1500 psi1 / 2 "3.8 - 38 lpm+ / - 1.5%316 SS€1,687.51
FLOMEC G2S07NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, 316Ss, 2–20 Gpm áramlási tartomány, 1500 Psi max. Nyomás | CG6EBJ G2S07N09GMA / 61CT74 G2S07NQ9GMA1500 psi3 / 4 "7.6 - 76 lpm+ / - 1%316 SS€1,771.95
FLOMEC G2S10NQ9GMA turbinás elektronikus áramlásmérő, 316 rozsdamentes acél, 5–50 Gpm áramlási tartomány | CG6EBK G2S10N09GMA / 61CT76 / G2B10N09GMA / G2A10N09GMA G2S10NQ9GMA1500 psi1"19 - 190 lpm+ / - 1%316 SS€1,757.14
FLOMEC G2S15NQ9GMB elektronikus áramlásmérő, 316Ss, 10–100 Gpm áramlási tartomány, 1500 Psi max. Nyomás | CG6EBM G2S15N09GMB / 61CT77 G2S15NQ9GMB1500 psi1.5 "38 - 380 lpm+ /-0.75%316 SS€2,321.30
FLOMEC G2S20NQ9GMB turbinás elektronikus áramlásmérő, 316 rozsdamentes acél, 20–200 Gpm áramlási tartomány | CG6EBN G2S20N09GMB / 61CT78 / G2B20N09GMB / G2A20N09GMB G2S20NQ9GMB1500 psi2"76 - 760 lpm+ /-0.75%316 SS€3,052.13
FLOMEC G2A05NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, alumínium, 1–10 Gpm áramlási tartomány, 300 Psi max. Nyomás | CG6EBP G2A05N09GMA / 61CT64 G2A05NQ9GMA300 psi1 / 2 "3.8 - 38 lpm+ / - 1.5%Alumínium€1,431.56
FLOMEC G2A10NQ9GMA turbinás elektronikus áramlásmérő, alumínium, 5–50 Gpm áramlási tartomány | CG6EBR G2A10N09GMA / 61CT66 G2A10NQ9GMA300 psi1"19 - 190 lpm+ / - 1%Alumínium€1,483.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOMEC G2P10NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT
€1,896.51 /Mértékegység