FLOMEC 139121-06 Mechanical Flowmeter, Oval Gear, 2 to 40 gpm Flow Range, 1 FNPT | CG6EBD 407L04 / MR 5-30 G8N

FLOMEC 139121-06 Mechanikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 2–40 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT

Tétel: CG6EBD Modell: 139121-06Keresztszám: 407L04 / MR 5-30 G8N
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus áramlásmérő
Pontosság+ / - 0.25%
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusaFNPT
Mélység7 1 / 4 "
kijelzőMechanikai
Kijelző típusaMechanikai
SzerelőanyagAlumínium
Áramló anyagKőolajfolyadékok
Áramlási tartomány2-40 gpm
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság-40 és 125 fok között F
Csőmérethez1"
Ház anyagaAlumínium
Hossz7.5 "
Mester Totalizer9999999.9 gal
Max. Nyomás50 psi
Max. Viszkozitás44 SUS
O Gyűrű anyaganitril
Nyomásesés - 100% -os áramlás (PSI)4.5 psi
Nyomásesés - 50% -os áramlás (PSI)2 psi
Tömítés anyagaBuna N.
Tengely anyagaSS
Fajsúly0.95
SzálFNPT
típusOvális fogaskerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Csere cikkszám MR 5-30 G8N típushoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOMEC 139121-06 Mechanikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 2–40 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT