Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOJET 01740375G Szűrő hüvelykes sor | AE2LTV 4YD36

FLOJET 01740375G Szűrő hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2LTV Modell: 01740375GKereszthivatkozás: 4YD36

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€48.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline, szivattyú szűrő
Tál színeSzűrő kikapcsolása
színekFekete
Kapcsolat típusaNPT
Áramlási sebesség2 gpm
Tömítőanyag
Ház anyagapolipropilén
Hossz3.375 "
Anyagpolipropilén
Max. Folyam2 GPM
Max. Folyadék hőmérséklete125 fok F
Max. Nyomás50 psi
Mesh40
um420
Csőméret3/8 (F) NPT
Kikötő3/8 (F) NPT
Képernyő304 Stainless Steel
Képernyő anyag304 Stainless Steel
típusAlacsony profilú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8421210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. FolyamMax. NyomásCsőméretKikötőÁr
FLOJET 01740000G szűrő hüvelykes sor | AE2LTQ 4YD29 01740000GHorgas vég7 gpm3"7 GPM50 psi3/4 HB3/4 HB€41.13
FLOJET 01740002G szűrő hüvelykes sor | AE2LTR 4YD30 01740002GHorgas vég4 gpm3.625 "4 GPM70 psi1/2 HB1/2 HB€41.04
FLOJET 01740003G Szűrő hüvelykes sor | AE2LTT 4YD31 01740003GHorgas vég2 gpm3.375 "2 GPM50 psi3/8 HB3/8 HB€41.12
FLOJET 01740004G szűrő hüvelykes sor | AE2LTU 4YD32 01740004GNPT4 gpm3.625 "4 GPM50 psi1 / 2-14 Cső1 / 2-14 Cső€41.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOJET 01740375G Szűrő hüvelyk
€48.59 /Mértékegység