Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLIR T911987 kameratesztelő, akusztikus kameratesztelő, asztali állvány, dokumentáció | CP6BXC 783RN9

FLIR T911987 kameratesztelő, akusztikus kameratesztelő, asztali állvány, dokumentáció

Raktáron
Tétel: CP6BXC Típus: T911987Kereszthivatkozás: 783RN9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€8,544.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvizsgáló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
FLIR Si124-LD akusztikus képalkotó kamera, 2 kHz – 65 kHz, sűrített levegő szivárgás észlelése | CP6BWY 797W47 Si124-LDDetektor€27,795.88
FLIR Si124 akusztikus képalkotó kamera, 2 kHz – 65 kHz, Corona/Sűrített levegő szivárgások észlelése | CP6BWZ 797W45 Si124Detektor€34,710.96
FLIR Si124-PD akusztikus képalkotó kamera, 2 kHz és 65 kHz között, részleges kisülés észlelése | CP6BXA 797W46 Si124-PDDetektor€33,351.13
FLIR T911981 akkumulátorkábel | CP6BXB 783RN6 T911981Akkumulátor kábel€549.72
FLIR T911980 puha hordtáska | CP6BXD 783RN5 T911980Puha hordtáska€1,099.44
FLIR Si124 UltraSonic Industrial Imager, 2 kHz – 35 kHz | CP6BXE 56HR76 Si124Ultrahangos szivárgásérzékelő€27,667.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLIR T911987 kameratesztelő, akusztikus kameratesztelő, asztali állvány, dokumentáció
€8,544.54 /Mértékegység