Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLEXITALLIC CG Spiral Wound Metal Gasket 2-1/2 316 SS OD 5-1/8 | AC7MQY 38R334

FLEXITALLIC CG spirális tekercs fém tömítés 2-1/2" 316 SS OD 5-1/8"

Raktáron
Tétel: AC7MQY Modell: CGKereszthivatkozás: 38R334

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál sebfém tömítés
színekZöld sáv, szürke csík
Belül Dia.3.25 "
Anyag316SS és rugalmas grafit
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.5.125 "
Csőméret2.5 "
Temp. Hatótávolság-150-tól 842 fokig
Vastagság11 / 64 "
típusANSI 300/400/600 font súlyú karima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8484100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.AnyagDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságtípusÁr
FLEXITALLIC CGI Spirál tekercselt fém tömítés 1/2" 304 SS OD 1-7/8" | AC7MNF 38R271 CGISárga sáv, szürke csík9 / 16 "304SS és rugalmas grafit1.875 "1 / 2 "-320-tól 842 fokigANSI 150 fontos karima€9.15
FLEXITALLIC CGI Spirál tekercselt fém tömítés 3/4" 304 SS OD 2-1/4" | AC7MNG 38R272 CGISárga sáv, szürke csík13 / 16 "304SS és rugalmas grafit2.25 "3 / 4 "-320-tól 842 fokigANSI 150 fontos karima€9.75
FLEXITALLIC CGI Spirál tekercselt fém tömítés 1" 304 SS OutsideDia_ 2-5/8" | AC7MNH 38R273 CGISárga sáv, szürke csík1-1 / 16 "304SS és rugalmas grafit2.625 "1"-320-tól 842 fokigANSI 150 fontos karima€10.42
FLEXITALLIC CGI spirális tekercs fém tömítés 1-1/4In 304 SS OD 3" | AC7MNJ 38R274 CGISárga sáv, szürke csík1.5 "304SS és rugalmas grafit3"1.25 "-320-tól 842 fokigANSI 150 fontos karima€12.44
FLEXITALLIC CGI Spirál tekercselt fém tömítés 1-1/2" 304 SS OD 3-3/8" | AC7MNK 38R275 CGISárga sáv, szürke csík1.75 "304SS és rugalmas grafit3.375 "1.5 "-320-tól 842 fokigANSI 150 fontos karima€13.66
FLEXITALLIC CGI Spirál tekercselt fém tömítés 2" 304 SS OutsideDia_ 4-1/8" | AC7MNL 38R276 CGISárga sáv, szürke csík2.187 "304SS és rugalmas grafit4.125 "2"-320-tól 842 fokigANSI 150 fontos karima€19.12
FLEXITALLIC CGI Spirál tekercselt fém tömítés 2-1/2" 304 SS OD 4-7/8" | AC7MNM 38R277 CGISárga sáv, szürke csík2.625 "304SS és rugalmas grafit4.875 "2.5 "-320-tól 842 fokigANSI 150 fontos karima€24.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLEXITALLIC CG spirális tekercs fém tömítés 2-1/2" 316 SS OD 5-1/8"
€13.04 /Mértékegység