FLAMBEAU DX7F védőtok 20-3 / 4 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség | AB2TQY 1NTJ9

FLAMBEAU DX7F védőtok 20-3/4 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB2TQY Modell: DX7FKereszthivatkozás: 1NTJ9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€230.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység5.5 "
színekFekete
Belső mélység6"
Belső hossza15.5 "
Belső szélesség10.25 "
Reteszegyetlen
Fedél mélysége1 / 2 "
AnyagNagy sűrűségű homopolimer
Mfr. Sorozatvédő
Teljes mélység7-15 / 16 "
Teljes hossz20.75 "
Teljes szélesség15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.338
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatAlsó mélységBelső mélységTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességBelső hosszaBelső szélességÁr
FLAMBEAU 50410F védőtok 17 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélességű fekete | AB2TQH 1NTG6 50410FVégtelenség2.187 "3.437 "4.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€97.18
FLAMBEAU 50470F védőtok 20 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség fekete | AB2TQJ 1NTG7 50470FVégtelenség2.25 "4-1 / 16 "5.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€121.24
FLAMBEAU 50500F védőtok 20 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség fekete | AB2TQK 1NTG8 50500FVégtelenség4.25 "7.5 "8.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€151.43
FLAMBEAU 50430F védőtok 17 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség fekete | AB2TQL 1NTG9 50430FVégtelenség3.25 "5-9 / 16 "6.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€84.92
FLAMBEAU 50330F Protectve tok 14 hosszúság x 10-1 / 2 W x 4 hüvelyk D | AB2TQM 1NTH1 50330FVégtelenség1-13 / 16 "3.187 "4"14 "10.5 "11.5 "8.5 "€66.26
FLAMBEAU DY9F védőtok 25-1 / 4 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség | AB2TQZ 1NTK1 DY9Fvédő7.25 "7.75 "9.187 "25.25 "21 "19.5 "15 "€386.85
FLAMBEAU DZ9F védőtok 28-3/4 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség | AB2TRA 1NTK2 DZ9Fvédő7.5 "8"9-5 / 16 "28.75 "24 "22.75 "17.75 "€469.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLAMBEAU DX7F védőtok 20-3/4 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség
€230.23 /Mértékegység