FLAMBEAU 6759WG alkatrésztároló segéddoboz szürke | AD2XNL 3W561

FLAMBEAU 6759WG alkatrésztároló segéddoboz szürke

Raktáron
Tétel: AD2XNL Modell: 6759WGKereszthivatkozás: 3W561

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€93.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlkatrész tároló segéddoboz
színekSzürke
Rekesz mélysége7-1 / 2 "
Rekesz magassága10 "
Rekesz szélessége20-5 / 8 "
Retesz típusaPozitív reteszelés
Anyagkopolimer
A rekeszek száma1
Kivehető osztók száma0
Teljes mélység23 "
Teljes magasság10.5 "
Teljes szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)58.67
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
FLAMBEAU 6757WG alkatrésztároló segéddoboz szürke | AC3TRW 2W784 6757WG220.25 "8.88 "20.25 "€55.79
FLAMBEAU 6744WG alkatrésztároló segéddoboz szürke | AC3TRX 2W785 6744WG27.5 "5.25 "14.5 "€32.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLAMBEAU 6759WG alkatrésztároló segéddoboz szürke
€93.19 /Mértékegység