BEFEJEZÉS THOMPSON DB7P-M226 szivattyú mágneses meghajtó 1/2 LE 115/208-230v | AC8KVZ 3AZN8

FINISH THOMPSON DB7P-M226 szivattyú mágneses meghajtása 1/2 Hp 115 / 208-230v

Raktáron
Tétel: AC8KVZ Modell: DB7P-M226Kereszthivatkozás: 3AZN8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,984.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses meghajtású szivattyú
Csapágy típusToló és radiális
CsapágyakToló és radiális
DesignCentrifugális
Teljes terhelésű erősítők7.6 / 3.80-3.80
TömítésViton
TömítőanyagViton
GPM @ 1 Ft. a feje69
GPM víz @ 15 Ft. a feje64
GPM víz @ 18 Ft. a feje58
GPM víz @ 24 Ft. a feje50
GPM víz @ 3 Ft. a feje69
GPM víz @ 6 Ft. a feje69
GPM víz @ 9 Ft. a feje69
Magasság8 19 / 64 "
Házpolipropilén
Ház anyagapolipropilén
HP1/2
járókerékPolipropilén szénszeleppel
Járókerék anyagaPolipropilén szénszeleppel
Beömlőnyílás1-1 / 2 FNPT
Hossz17 19 / 64 "
Max. Fej33 ft.
Max. Fajsúly1.2
Max. Viszkozitás100 XNUMX CPS
MotorházTEFC
motor típusaIndukció
FelszerelésVízszintes
Üzemi nyomás14.2 PSI
Kivezetés1-1 / 2 MNPT
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG180
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG180
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG180
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG180
típusEgyenes
Feszültség115 / 208-230
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9225
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDesignTeljes terhelésű erősítőkHázHáz anyagaHPJárókerék anyagaBeömlőnyílásÁr
BEFEJEZÉS THOMPSON DB6P-M224 szivattyú mágneses meghajtó 1/3 LE 115/208-230vv | AC8KVV 3AZN4 DB6P-M2248 19 / 64 "Centrifugális5.70 / 2.70-2.85polipropilénpolipropilén1/3Polipropilén szénszeleppel1 FNPT€1,660.63
BEFEJEZÉS THOMPSON DB6P-M225 szivattyú mágneses meghajtó 1/3 LE 208-230/460vv | AC8KVW 3AZN5 DB6P-M2258 19 / 64 "Centrifugális1.22-1.20 / .60polipropilénpolipropilén1/3Polipropilén szénszeleppel1 FNPT€1,636.61
BEFEJEZÉS THOMPSON DB6HP-M226 szivattyú mágneses meghajtó 1/2 LE 115/208-230v | AC8KVX 3AZN6 DB6HP-M2268 19 / 64 "Centrifugális7.6 / 3.80-3.80polipropilénpolipropilén1/2Polipropilén szénszeleppel1 FNPT€1,830.34
BEFEJEZÉS THOMPSON DB6HP-M227 szivattyú mágneses meghajtó 1/2 LE 208-230/460v | AC8KVY 3AZN7 DB6HP-M2278 19 / 64 "Centrifugális1.70-1.65 / .825polipropilénpolipropilén1/2Polipropilén szénszeleppel1 FNPT€1,789.80
BEFEJEZÉS THOMPSON DB7P-M227 szivattyú mágneses meghajtó 1/2 LE 208-230/460v | AC8KWA 3AZN9 DB7P-M2278 19 / 64 "Centrifugális1.70-1.65 / .825polipropilénpolipropilén1/2Polipropilén szénszeleppel1-1 / 2 FNPT€1,913.31
BEFEJEZÉS THOMPSON DB8P-M204 szivattyú mágneses meghajtó 3/4 LE 115/208-230v | AC8KWB 3AZP1 DB8P-M2048 19 / 64 "Centrifugális10.4 / 5.00-5.20polipropilénpolipropilén3/4Polipropilén szénszeleppel1-1 / 2 FNPT€2,144.65
BEFEJEZÉS THOMPSON DB8P-M205 szivattyú mágneses meghajtó 3/4 LE 208-230/460v | AC8KWC 3AZP2 DB8P-M2058 19 / 64 "Centrifugális2.4-2.3/1.15polipropilénpolipropilén3/4Polipropilén szénszeleppel1-1 / 2 FNPT€2,118.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON DB7P-M226 szivattyú mágneses meghajtása 1/2 Hp 115 / 208-230v
€1,984.52 /Mértékegység