FINISH THOMPSON 24 x 10 x 2 alaplap szivattyú 24 x 10 x 2 Frp | AA7AJM 15R536

FINISH THOMPSON 24 x 10 x 2 alaplemez szivattyú 24 "x 10" x 2 "alaplap

Raktáron
Tétel: AA7AJM Modell: 24 x 10 x 2Kereszthivatkozás: 15R536

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,396.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlaplap
Magasság2"
Ház1/2 "FRP
Hossz24 "
típusSzivattyú felszerelése
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHázSzélességÁr
FINISH THOMPSON 24 x 8.5 x 2.7 alaplap szivattyú 24 hüvelykes x 8-1/2 hüvelykes Frp | AA7AJL 15R535 24 x x 8.5 2.72 11 / 16 "3/16 "FRP8.5 "€678.13
FINISH THOMPSON 24 x 10 x 2 alaplap szivattyú 24" x 10" x 2" SS | AA7AJN 15R537 24 x x 10 22"11 Gauage 316 rozsdamentes acél10 "€1,159.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON 24 x 10 x 2 alaplemez szivattyú 24 "x 10" x 2 "alaplap
€1,396.36 /Mértékegység