Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FINISH 1ST 8435-035 Mini csiszolókorong, 3 hüvelyk, 50 szemcseméretű - 25 db-os csomag | AD4QYL 42X677

FINISH 1ST 8435-035 Mini csiszolótárcsa, 3 hüvelykes, 50 szemcseméretű - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4QYL Modell: 8435-035Kereszthivatkozás: 42X677

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€79.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini köszörűkorong
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Csiszoló típusNyitott kabát
Rögzítő rendszerTR
Melléklet típusaGyors változás
HátlapSzövet
HátsúlyY
színekZöld
Dia lemez.3"
FokozatDurva
Csikorog50
Max. FORDULAT25000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód6805200000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellDia lemez.FokozatCsikorogÁr
FINISH 1ST 8430-035 Mini csiszolókorong, 2 hüvelykes, 24 szemcseméretű - 25 db-os csomag | AD4QYC 42X669 8430-0352"Extra durva24€68.99
FINISH 1ST 8431-035 Mini csiszolókorong 2 hüvelykes 36 szemcseméretű - 25 db-os csomag | AD4QYD 42X670 8431-0352"Extra durva36€66.15
FINISH 1ST 8432-035 Mini csiszolókorong, 2 hüvelyk, 50 szemcseméretű - 25 db-os csomag | AD4QYE 42X671 8432-0352"Durva50€62.65
FINISH 1ST 8433-035 Mini csiszolótárcsa 3 hüvelykes 24 szemcseméretű - 25 db-os csomag | AD4QYJ 42X675 8433-0353"Extra durva24€87.86
FINISH 1ST 8434-035 Mini csiszolótárcsa 3 hüvelykes 36 szemcseméretű - 25 db-os csomag | AD4QYK 42X676 8434-0353"Extra durva36€82.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH 1ST 8435-035 Mini csiszolótárcsa, 3 hüvelykes, 50 szemcseméretű - 25 db-os csomag
€79.34 /Mértékegység