Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FINISH 1ST 11058-035 Csiszolólap 9 x 5 1/2 hüvelyk 2000 G - 25 db-os csomag | AD4QXP 42X657

FINISH 1ST 11058-035 Csiszolólap 9 x 5 1/2 hüvelyk 2000 G - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4QXP Modell: 11058-035Kereszthivatkozás: 42X657
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
€26.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló lap
CsiszolóanyagSzilícium-karbid
HátlapVízálló papír
HátsúlyB
színekSzürke
FokozatTükör finom
Csikorog2000
Hossz9"
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód6805200000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellCsikorogÁr
FINISH 1ST 11055-035 Csiszolólap 9 x 5 1/2 hüvelyk 1000 G - 25 db-os csomag | AD4QXL 42X654 11055-0351000€26.49
FINISH 1ST 11056-035 Csiszolólap 9 x 5 1/2 hüvelyk 1200 G - 25 db-os csomag | AD4QXM 42X655 11056-0351200€25.46
FINISH 1ST 11057-035 Csiszolólap 9 x 5 1/2 hüvelyk 1500 G - 25 db-os csomag | AD4QXN 42X656 11057-0351500€25.80
FINISH 1ST 11189-035 Csiszolólap 9 x 5 1/2 hüvelyk 2500 G - 25 db-os csomag | AD4QXQ 42X658 11189-0352500€27.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH 1ST 11058-035 Csiszolólap 9 x 5 1/2 hüvelyk 2000 G - 25 db-os csomag
€26.27 /Mértékegység