FIBERPLATE 870080 Grit Polypropylene Gry 1/8 x 48 x 48 In | AD6UQF 4ATF1

FIBERPLATE 870080 szemcseméretű polipropilén háló, 1/8 x 48 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6UQF Típus: 870080Kereszthivatkozás: 4ATF1

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€521.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkészlet
színekSötét szürke
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagPrémium poliészter
Max. Hőmérséklet150 F
Gyanta típusaCorvex
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+ 0.938 / -0.032 "
típusGrit-tel
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+/- 0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.225
Hajó magassága (cm)0.32
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
FIBERPLATE 870000 szemcsés polipropilén Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UPX 4ATE2 87000012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€64.08
FIBERPLATE 870010 szemcsés polipropilén Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UPY 4ATE3 87001012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€81.61
FIBERPLATE 870020 szemcsés polipropilén Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UPZ 4ATE4 87002012 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€119.94
FIBERPLATE 870030 szemcsés polipropilén Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQA 4ATE5 87003012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€144.38
FIBERPLATE 870040 szemcsés polipropilén Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQB 4ATE6 87004024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€185.03
FIBERPLATE 870050 szemcsés polipropilén Gry 1/4 x 24 x 24 In | AD6UQC 4ATE7 87005024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€259.88
FIBERPLATE 870060 szemcsés polipropilén Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6UQD 4ATE8 87006024 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€366.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERPLATE 870080 szemcseméretű polipropilén háló, 1/8 x 48 x 48 hüvelyk
€521.12 /Mértékegység