FIBERGRATE 878824 Üvegszálas rács 120 x 36 hüvelyk sárga | AA7XZQ 16U514

FIBERGRATE 878824 Üvegszálas rács, 120 ​​x 36 hüvelyk, sárga

Tétel: AA7XZQ Típus: 878824Kereszthivatkozás: 16U514
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,408.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖntött rács
Csapágymagasság1"
Csapágyrúd szélessége1 / 4 "
színekSárga
Mélység1"
BillentyűzésEgyik sem
AnyagPrémium poliészter
Max. Hőmérséklet140 F
MeshNégyzet
Háló alakúNégyzet
Hálós méret1-1/2 x 1-1/2"
Gyanta típusaCorvex
Span10 ft.
felületiGrit Top
típusÖntött
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMax. HőmérsékletHálós méretGyanta típusaSpanSzélességÁr
FIBERGRATE 878844 Üvegszálas rács 36 x 120 hüvelyk sárga | AA7XZE 16U504 878844Sárga1"140 F1 x 4 "Corvex3 ft.10 láb.€1,310.47
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878854 Üvegszálas rács 36 x 60 hüvelyk sárga - 2 csomag | AA7XZF 16U505 878854Sárga1"140 F1 x 4 "Corvex3 ft.5 láb.€1,607.90
FIBERGRATE 878842 Üvegszálas rács 36 x 120 hüvelyk sötétszürke | AA7XZG 16U506 878842Sötét szürke1"140 F1 x 4 "Corvex3 ft.10 láb.€1,310.47
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878852 Üvegszálas rács 36 x 60 hüvelyk sötétszürke - 2 csomag | AA7XZH 16U507 878852Sötét szürke1"140 F1 x 4 "Corvex3 ft.5 láb.€1,625.70
FIBERGRATE 878814 Üvegszálas rács 48 x 96 hüvelyk sárga | AA7XZJ 16U508 878814Sárga1"140 F1 x 4 "Corvex4 ft.8 láb.€1,307.54
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878834 Üvegszálas rács 48 x 48 hüvelyk sárga - 2 csomag | AA7XZK 16U509 878834Sárga1"140 F1 x 4 "Corvex4 ft.4 láb.€1,645.81
FIBERGRATE 878812 Üvegszálas rács 48 x 96 hüvelyk sötétszürke | AA7XZL 16U510 878812Sötét szürke1"140 F1 x 4 "Corvex4 ft.8 láb.€1,307.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 878824 Üvegszálas rács, 120 ​​x 36 hüvelyk, sárga
€1,408.83 /Mértékegység