FIBERGRATE 878720 Munkaasztal gumi lábak 6 x 24 x 24 hüvelykes | AD6UXQ 4AUA1

FIBERGRATE 878720 Munkaállvány, gumi lábak 6 x 24 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6UXQ Típus: 878720Kereszthivatkozás: 4AUA1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€581.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaplatform
Alap hossza26.125 "
Alapszélesség26.125 "
színekZöld
Magasság6"
Hossz24 "
AnyagPrémium poliészter
Max. Hőmérséklet150 F
Max. Súly (font)300 font
Gyanta típusaFGI-AM (R)
felületiA / O szemcsék
típusHordozható gumilábbal
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: SAFE-T-STAND

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességMagasságÁr
FIBERGRATE 878700 Munkapad Gumi lábak 2 x 24 x 24 hüvelykes | AD6UXN 4ATZ8 87870025.375 "25.375 "2"€510.95
FIBERGRATE 878710 Munkaasztal gumi lábak 4 x 24 x 24 hüvelykes | AD6UXP 4ATZ9 87871025.75 "25.75 "4"€548.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 878720 Munkaállvány, gumi lábak 6 x 24 x 24 hüvelyk
€581.88 /Mértékegység