FERVI 0656/254 Lemezfűrész, 40 fog, 4000 RPM, 1250 mm Max. Vágási hossz | CJ4KYN

FERVI 0656/254 Panelfűrész, 40 fog, 4000 RPM, 1250 mm Max. Vágási hossz

Cikkszám: CJ4KYN Modell: 0656/254
€3,402.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűrész
Penge mérete254 x 30 x 3.2mm
Frekvencia50 Hz
Sebesség4000 rpm
Táblázat mérete790 x 350mm
Feszültség230V
Teljesítmény2.2 kW
Munkamagasság850mm

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSebességÁr
FERVI 0665 panelfűrész, 250 x 3 x 30 mm-es pengeméret, részben összeszerelve | CF3RPA 0665860 mm2800 rpm€4,082.40
ajánlatkérés
FERVI 0656/310 panelfűrész, 315 x 30 x 3.2 mm-es pengeméret, 230 V-os egyfázisú motor | CF3RPB 0656/310850 mm4000 rpm€3,918.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERVI 0656/254 Panelfűrész, 40 fog, 4000 RPM, 1250 mm Max. Vágási hossz
€3,402.00 /Mértékegység