Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FERRAZ SHAWMUT SLR3 Fuse, 3 A, 300 VAC, 100A at 300 VAC/10kA at 125 VAC, Fast Acting, 5 PK | CT3AYQ 5LCD0

MERSEN FERRAZ SLR3 Fuse, 3 A, 300 VAC, 100A at 300 VAC/10kA at 125 VAC, Fast Acting, 5 PK

Raktáron
Tétel: CT3AYQ Modell: SLR3Kereszthivatkozás: 5LCD0

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€3.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)0.64

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
FERRAZ SHAWMUT GGC1/4 Biztosíték, 0.25 A, 250 VAC, 10kA 125 VAC/200A 250 VAC, 5 PK | CT3AWX 5LAW3 GGC1/45€16.67
FERRAZ SHAWMUT GDL1/4 Biztosíték, 0.25 A, 250 VAC, 10kA 125 VAC/35A 250 VAC, 5 PK | CT3AWY 5LAT2 GDL1/45€23.46
FERRAZ SHAWMUT GGC1/2 Biztosíték, 0.5 A, 250 VAC, 10 kA 125 VAC/200 A 250 VAC, 5 PK | CT3AWZ 5LAW2 GGC1/25€1.60
FERRAZ SHAWMUT GDL1/2 Biztosíték, 0.5 A, 250 VAC, 10kA 125 VAC/35A 250 VAC | CT3AXA 5LAT1 GDL1/25€3.46
FERRAZ SHAWMUT GGX1/2 Biztosíték, 0.5 A, 250 VAC, 10kA 125 VAC/35A 250 VAC, 1 hüvelyk hosszúság | CT3AXB 5LAZ1 GGX1/25€18.96
FERRAZ SHAWMUT SLR1/2 Biztosíték, 0.5 A, 300 VAC, 100 A 300 VAC/10 kA 125 VAC, 5 PK | CT3AXC 5LCC3 SLR1/25€48.68
FERRAZ SHAWMUT SMF1/2 Biztosíték, 0.5 A, 300 VAC, 100 A 300 VAC/10 kA 125 VAC, időkésleltetés, 5 PK | CT3AXD 5LCD7 SMF1/25€53.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ SLR3 Fuse, 3 A, 300 VAC, 100A at 300 VAC/10kA at 125 VAC, Fast Acting, 5 PK
€3.88 /csomag