Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FENNER DRIVES FS0071 Önbeálló feszítő 40 Ansi Lánc | AC4GQF 2ZRU2

FENNER DRIVES FS0071 Önbeálló feszítő 40 Ansi lánc

Raktáron
Cikkszám: AC4GQF Modell: FS0071Kereszthivatkozás: 2ZRU2
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
€216.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnbeállító feszítő
ANSI láncméret40
A méret1.67 "
B mérete0.28 "
C. mérete0.84 "
D dimenzió2.76 "
E méret6.37 "
G dimension0.41 "
T méret (hüvelyk)1.17
Erőtartomány (font)0-30
FunkcióAz önbeállító feszítő kiküszöböli a rendszeres kézi retenzió szükségességét
betétlapÖtvözött acélból készült, pontosan sebesített nyomórugókat használnak állandó feszítő erő biztosítására
Szerelési lyuk0.4 "
Temp. Hatótávolság32-225 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Idler külső Dia. (2.98 ")
    • Feszítő kar (45 fokos eltérítéssel semleges helyzetének mindkét oldalán, lehetővé téve egy előfeszítő erőt, amely önjáró alapjáratot állít be a lánc vagy az öv mindennapi megnyújtásakor, miközben csillapítja a hajtás rezgését)

Termékváltozatok

TermékekModellbetétlapANSI láncméretA méretSzerelési lyukDia kívül.B méreteC. méreteD dimenzióÁr
FENNER DRIVES FS0209 Önbeálló feszítő ékszíj B 5 In | AA7JGV 16A169 FS0209Ötvözött acélból készült, pontosan sebesített nyomórugókat használnak állandó feszítő erő biztosítására--0.4 "5"---€205.82
FENNER DRIVES FS0608 Önbeálló feszítő ékszíj 2-b 4 In | AA7JGW 16A170 FS0608Ötvözött acélból készült, pontosan sebesített nyomórugókat használnak állandó feszítő erő biztosítására--0.51 "4"---€375.31
FENNER DRIVES FS0127 Önbeálló feszítő A ékszíj Méret | AC4GQC 2ZRT8 FS0127Ötvözött acélból készült, pontosan sebesített nyomórugókat használnak állandó feszítő erő biztosítására-1.67 "0.4 "-0.28 "0.91 "2.76 "€218.24
FENNER DRIVES FS0566 Önbeálló feszítő B ékszíj Méret | AC4GQD 2ZRT9 FS0566Ötvözött acél torziós csomagolású rugó, amely megfordítható a kétirányú használat érdekében.-2.12 "0.4 "-0.26 "1.19 "3.34 "€329.88
FENNER DRIVES FS0072 Önbeálló feszítő 35 Ansi lánc | AC4GQE 2ZRU1 FS0072Ötvözött acélból készült, pontosan sebesített nyomórugókat használnak állandó feszítő erő biztosítására351.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "€210.48
FENNER DRIVES FS0568 Önbeálló feszítő 60 Ansi lánc | AC4GQG 2ZRU3 FS0568Ötvözött acél torziós csomagolású rugó, amely megfordítható a kétirányú használat érdekében.601.87 "0.4 "-0.26 "0.84 "3.34 "€335.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FENNER DRIVES FS0071 Önbeálló feszítő 40 Ansi lánc
€216.65 /Mértékegység