Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FENNER DRIVES 6202350UP Keyless Bushing Shaft Diameter 1.3125 In | AA4YFK 13J133

FENNER DRIVES 6202350UP kulcs nélküli persely tengely átmérője 1.3125 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4YFK Modell: 6202350UPKereszthivatkozás: 13J133
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
€311.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs nélküli persely
befejezOlaj mártott
Hub érintkező nyomás (PSI)6500
AnyagAcél
Dia kívül.2.375 "
Dia-n kívül Megértés+/-. 003
Teljes hossz2.75 "
Tengely Dia.1.312 "
Tengely Dia. Megértés+/-. 003
Átterhelhető tolóerő (font)9000
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)517
típusTrantorque GT
Ellenáll a hőmérsékletnek.Akár 400 Deg.F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Teljes hosszTengely Dia.Ár
FENNER DRIVES 6202140UP Kulcs nélküli persely tengely átmérője 0.6875 hüvelyk | AA4YEZ 13J123 6202140UP1.5 "1.5 "0.687 "€169.38
FENNER DRIVES 6202160UP Kulcs nélküli perselytengely átmérője 0.7500 In | AA4YFA 13J124 6202160UP1.5 "1.5 "0.75 "€178.28
FENNER DRIVES 6202190UP Kulcs nélküli persely tengely átmérője 0.8125 In | AA4YFB 13J125 6202190UP1.75 "1.875 "0.812 "€194.81
FENNER DRIVES 6202200UP Kulcs nélküli persely tengely átmérője 0.8750 In | AA4YFC 13J126 6202200UP1.75 "1.875 "0.875 "€197.86
FENNER DRIVES 6202220UP kulcs nélküli persely tengely átmérője 0.9375 hüvelyk | AA4YFD 13J127 6202220UP1.75 "1.875 "0.937 "€197.53
FENNER DRIVES 6202240UP kulcs nélküli persely tengely átmérője 1.0000 hüvelyk | AA4YFE 13J128 6202240UP1.75 "1.875 "1"€207.08
FENNER DRIVES 6202270UP Kulcs nélküli perselytengely átmérő 1.0625 hüvelyk | AA4YFF 13J129 6202270UP2"2.25 "1.062 "€263.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FENNER DRIVES 6202350UP kulcs nélküli persely tengely átmérője 1.3125 hüvelyk
€311.83 /Mértékegység