Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FEIN POWER TOOLS MCBL14 vágókerék 1/2 lemez 14 x 3/32 x 1 | AG9RCM 21VJ67

FEIN POWER TOOLS MCBL14 CutOff Wheel 1/2 Plate 14 x 3/32 x 1

Raktáron
Tétel: AG9RCM Modell: MCBL14Kereszthivatkozás: 21VJ67
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
€245.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrészlap
Arbor Hole1"
Dia Dia.14 "
Penge típusaFémvágás
Vágási mélység1 / 2 "
Gyémánt kiesésNem
HasználatraFémfűrészek
Max. FORDULAT1300
Fogak száma66
Elsődleges alkalmazásFém
Tipp AnyagKarbid

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.633
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)36.32
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVágási mélységFogak számaÁr
FEIN POWER TOOLS MCBL14-ALM CutOff Wheel 5/8 lemez r 14 x3/32 x1 | AG9RCN 21VJ68 MCBL14-ALM5 / 8 "80€350.62
FEIN POWER TOOLS MCBL14-SS Vágókerék 5/16 lemez 14 x3/32 x1 | AG9RCP 21VJ69 MCBL14-SS5 / 8 "90€360.22
FEIN POWER SZERSZÁMOK MCBL14-TS Vágókerék 1/4 lemez 14 x 3/32 x 1 | AG9RCQ 21VJ70 MCBL14-TS1 / 4 "90€365.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEIN POWER TOOLS MCBL14 CutOff Wheel 1/2 Plate 14 x 3/32 x 1
€245.00 /Mértékegység