FEBCO LF850-DOSY DC 2 1/2 Double Check Valve Backflow Preventer Assembly, Shutoff Valve, 2 1/2 Inch Size | CC9RCX 0683074

FEBCO LF850-DOSY DC 2 1/2 Double Check Valve Backflow Preventer Assembly, Shutoff Valve, 2 1/2 Inch Size

Tétel: CC9RCX Model: LF850-DOSY DC 2 1/2Kereszthivatkozás: 0683074
€3,744.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaLágyvas
TestmintázatSorban
Lemezanyagszilikon
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaRozsdamentes acél
típuskészlet

Termék részletek:

Dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló szerelvény, elzáró szelep, 2 1/2 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti csatlakozásBemeneti méretMin. HőmérsékletÜlés anyagaÁr
FEBCO LF850-LG DC 2 1/2 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méretű, gömbgrafitos öntöttvas | CA9CBE 0124520 LF850-LG DC 2 1/2LágyvasKarimás ízület2 1 / 2 "33 fok. FRozsdamentes acél€2,719.75
ajánlatkérés
FEBCO LF850-LG DC 3 kettős visszacsapószelepes visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes méret | CA9CBF 0124522 LF850-LG DC 3LágyvasKarimás ízület3"33 fok. FRozsdamentes acél€3,113.36
ajánlatkérés
FEBCO LF850-LG-DC 4 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, 4 hüvelyk, gömbgrafitos öntöttvas | CA9CBG 0124523 LF850-LG-DC 4LágyvasKarimás ízület4"33 fok. FRozsdamentes acél€3,212.52
ajánlatkérés
FEBCO LF850-LG DC 6 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló szerelvény, 6 hüvelykes méret | CA9CBH 0124524 LF850-LG DC 6LágyvasKarimás ízület6"33 fok. FRozsdamentes acél€5,022.23
ajánlatkérés
FEBCO LF850-NRS DC 2 1/2 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret | CA9CBJ 0124527 LF850-NRS DC 2 1/2LágyvasKarimás ízület2 1 / 2 "33 fok. FRozsdamentes acél€4,076.67
ajánlatkérés
FEBCO LF850-LG DC 10 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, 10 hüvelykes méret | CA9CBK 0124526 LF850-LG DC 10LágyvasKarimás ízület10 "33 fok. FRozsdamentes acél€13,666.80
ajánlatkérés
FEBCO LF850-LG DC 8 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes méret | CA9CBL 0124525 LF850-LG DC 8LágyvasKarimás ízület8"33 fok. FRozsdamentes acél€9,923.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEBCO LF850-DOSY DC 2 1/2 Double Check Valve Backflow Preventer Assembly, Shutoff Valve, 2 1/2 Inch Size
€3,744.42 /Mértékegység