Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FANTECH FG4 soros centrifugális ventilátor, 4 hüvelykes cső, fémházzal, 120 V | AE2NCE 4YM43

FANTECH 40402 soros centrifugális ventilátor, 4 hüvelykes cső, fémházzal, 120 V

Raktáron
Tétel: AE2NCE Típus: FG4Kereszthivatkozás: FG 4
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
€317.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális inline csatornaventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP135
CFM @ 0.125-In. SP123
CFM @ 0.200-In. SP110
CFM @ 0.250-In. SP106
CFM @ 0.375-In. SP89
CFM @ 0.400-In. SP83
CFM @ 0.500-In. SP69
CFM @ 0.600-In. SP55
CFM @ 0.750-In. SP33
CFM @ 0.800-In. SP25
CFM @ Csatorna135
Illeszkedik a Duct Dia.4"
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Ház Dia.8-3 / 4 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő3-7 / 8 "
Hossz8.5 "
Max. Amper0.19
Max. Bemeneti hőm.140 fok F
Max. Teljesítmény20
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/50
Motor fordulatszám2950
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésMfr. 1DGV1 sz
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6524
Hajó magassága (cm)27.9
Hajó hossza (cm)30.5
Hajószélesség (cm)27.9
HS-kód8414596060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Karima szélességeMagasságÁr
FANTECH FG 4XL soros centrifugális ventilátor, 4 hüvelykes csatorna fémházzal, 120V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "€344.96
FANTECH FG 6M soros centrifugális ventilátor, 6 hüvelykes cső, fémházzal, 120 W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "€454.88
FANTECH FG 6XL soros centrifugális ventilátor, 6 hüvelykes cső, fémházzal, 153 W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "€615.03
FANTECH FG 8 soros centrifugális ventilátor, 8 hüvelykes cső, fémházzal, 120V | AA7FER 15W692 8 FG204461435191978"-8.25 "€569.29
FANTECH FG 10 soros centrifugális ventilátor, 10 hüvelykes cső, fém házzal, 196 W | AA7FET 10 FG33451349732421610 "-6 13 / 16 "€600.24
FANTECH FG 12 soros centrifugális ventilátor, 12 hüvelykes csatorna fémházzal, 120 V | AA7FEU 15W694 12 FG38074171136323612 "-10.5 "€778.94
FANTECH FG 6M EC soros centrifugális ventilátor, 6 hüvelykes cső, fémházzal, EC motor, 120 V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-€645.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 40402 soros centrifugális ventilátor, 4 hüvelykes cső, fémházzal, 120 V
€317.15 /Mértékegység