A Fantech EPD250CR helyreállító párátlanítót túlzott nedvességtartalmú, elárasztott területeken való használatra tervezték. Ez az egység rendkívül nagy teljesítményű, és alkalmas szárítási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- Robusztus, forgóformázott szekrénye van, amely ellenáll a szigorú kezelésnek, és nagy, 11 hüvelykes kerekei lehetővé teszik a könnyű mobilitást az egyik helyszínről a másikra.
- Elektronikus vezérlőkkel rendelkezik az egyszerű kezelés érdekében, és digitális óraszámlálóval rendelkezik, amely rögzíti a munkaidőt, még akkor is, ha az egység ki van húzva.
- Alacsony hőmérsékleten (40 °F) működik, lehetővé téve a nedvesség eltávolítását a levegőből alacsonyabb páratartalom mellett, mint a normál egységek.
- Ennek a párátlanítónak áramvonalas profilja van, nincsenek gombok vagy gombok, amelyek megsérülhetnek.
- 300 cfm-es ventilátorral van felszerelve, amely hatékonyan mozgatja a nedves levegőt a rendszeren, valamint iker 5 hüvelykes hátsó szellőzőnyílásokkal, amelyek lehetővé teszik a meleg levegő kiszellőzését vagy a terület szárításához.
- Beépített fogantyúkkal (felső/alsó) rendelkezik az egység egyszerű felemeléséhez a munkáról a másikra anélkül, hogy a belső részek megsérülnének.
- Tartalmaz egy csuklós motorháztetőt az egyszerű tisztítás érdekében, egy 30 láb hosszú lefolyótömlőt gyorscsatlakozóval és beépített tárolófóliával, valamint beépített bölcsőkkel a stabil egymásra rakáshoz.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan távolítja el a vizet a párátlanító?
V. A párátlanító belső kondenzvíz-szivattyúval van felszerelve, amely eltávolítja a levegőből összegyűlt vizet. A szivattyú lehetővé teszi a víz 20 lábnyi szivattyúzását a csatlakoztatott tömlővel. Ha több mint 20 lábnyi vizet kell kiszivattyúzni, egy második szivattyút kell hozzáadni a víz továbbításához.
K. Mit jelent a szivattyú öblítése?
V. A szivattyú öblítése lehetővé teszi, hogy a szivattyú kézzel ürítse ki a vizet a tartályból, hogy megakadályozza az ásványi anyagok felhalmozódását az egységben. A Fantech párátlanító kondenzvízszivattyúja úgy van kialakítva, hogy négypercenként 20 másodpercig automatikusan kiürül.
K. Milyen működési funkciókat hajthat végre a párátlanító?
A. Normál futás, leállítás, indítás, leolvasztás és hosszú leolvasztás.
K. Mi a célja az automatikus leolvasztásnak?
V. Az automatikus leolvasztó rendszer megakadályozza a jég felhalmozódását a párátlanítóban az elpárologtató rendszeres automatikus leolvasztásával, vagyis az egység időszakonként melegebb hőmérsékleti ciklusokat futtat a jég megolvasztására.