FANTECH 47386 tetőventilátor, lefelé, 8 hüvelykes közvetlen meghajtású, 0.55 LE, 1650 ford./perc, 120 V | CL3YUE

FANTECH 47386 tetőventilátor, lefelé, 8 hüvelykes közvetlen meghajtás, 0.55 LE, 1650 ford./perc, 120 V

Raktáron
Tétel: CL3YUE Típus: 47386Keresztszám: 5DDD085A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€656.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.0381
Hajó magassága (cm)48.3
Hajó hossza (cm)66
Hajószélesség (cm)66

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FANTECH 47387 tetőventilátor, lefúvó, 10.5 hüvelykes közvetlen meghajtás, 1/20 LE, 1100 ford./perc, 120 V | CL3YUF 47387€810.81
FANTECH 47388 tetőventilátor, lefúvó, 10.5 hüvelykes közvetlen meghajtás, 1/6 LE, 1720 ford./perc, 120 V | CL3YUG 47388€885.66
FANTECH 47392 tetőventilátor, lefúvó, 12.25 hüvelykes közvetlen meghajtás, 1/3 LE, 1720 ford./perc, 120 V | CL3YUH 47392€1,112.96
FANTECH 47394 tetőventilátor, lefelé, 13 hüvelykes közvetlen meghajtású, 1/2 LE, 1680 ford./perc, 120-230V | CL3YUJ 47394€1,453.91
FANTECH 47399 tetőventilátor, lefúvó, 15.5 hüvelykes közvetlen meghajtás, 1/3 LE, 1145 ford./perc, 120 V | CL3YUK 47399€1,667.36
FANTECH 47401 tetőventilátor, lefúvó, 16.5 hüvelykes közvetlen meghajtás, 1/2 LE, 1140 ford./perc, 120 V | CL3YUL 47401€1,782.39
FANTECH 47403 tetőventilátor, lefúvó, 18.5 hüvelykes közvetlen meghajtás, 3/4 LE, 1110 ford./perc, 120 V | CL3YUM 47403€2,110.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 47386 tetőventilátor, lefelé, 8 hüvelykes közvetlen meghajtás, 0.55 LE, 1650 ford./perc, 120 V
€656.97 /Mértékegység