FANTECH 46951 Roof Fan, Downblast, 24 Inch Belt Drive, 2 hp, 208-220/460V, 3 Phase | CL3YQG

FANTECH 46951 tetőventilátor, lefújás, 24 hüvelykes szíjhajtás, 2 LE, 208-220/460 V, 3 fázis

Raktáron
Cikkszám: CL3YQG Típus: 46951Kereszthivatkozás: 5BDD24HX-A

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,146.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 116.4449
Hajó magassága (cm)119.4
Hajó hossza (cm)132.1
Hajószélesség (cm)132.1

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FANTECH 46900 tetőventilátor, lefúvó, 10 hüvelykes szíjhajtás, 1/4 LE, 115/230 V, 1 fázis | CL3YPA 46900€1,562.03
FANTECH 46901 tetőventilátor, lefelé, 12 hüvelykes szíjhajtás, 1/4 LE, 115/230 V, 1 fázis | CL3YPB 46901€2,062.37
FANTECH 46902 tetőventilátor, lefúvó, 12 hüvelykes szíjhajtás, 1/3 LE, 115/230 V, 1 fázis | CL3YPC 46902€1,915.45
FANTECH 46903 tetőventilátor, lefúvó, 13 hüvelykes szíjhajtás, 1/4 LE, 115/230 V, 1 fázis | CL3YPD 46903€2,245.32
FANTECH 46905 tetőventilátor, lefúvó, 13 hüvelykes szíjhajtás, 1/2 LE, 115/230 V, 1 fázis | CL3YPE 46905€2,099.79
FANTECH 46909 tetőventilátor, lefúvó, 15 hüvelykes szíjhajtás, 1/2 LE, 115/230 V, 1 fázis | CL3YPF 46909€2,171.87
FANTECH 46910 tetőventilátor, lefelé, 15 hüvelykes szíjhajtás, 1/2 LE, 208-220/460 V, 3 fázis | CL3YPG 46910€2,320.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 46951 tetőventilátor, lefújás, 24 hüvelykes szíjhajtás, 2 LE, 208-220/460 V, 3 fázis
€4,146.91 /Mértékegység