FANTECH 45297 axiális ventilátor, 20 hüvelykes járókerék, 4 pólusú, 4929 cfm, 208-460 V, 3 fázis | CL3YZM

FANTECH 45297 axiális ventilátor, 20 hüvelykes járókerék, 4 pólusú, 4929 cfm, 208-460 V, 3 fázis

Raktáron
Cikkszám: CL3YZM Típus: 45297Kereszthivatkozás: FADE 20-43

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,635.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.2302
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FANTECH 411298 axiális ventilátor, 8 hüvelykes járókerék, 4 pólusú, 302 cfm, fekete | CL3YZB 411298€443.53
FANTECH 411299 Axiális ventilátor, 18 hüvelykes járókerék, 4 pólusú, 4115 cfm, 120 V, 1 fázis | CL3YZC 411299€1,406.79
FANTECH 411300 axiális ventilátor, 20 hüvelykes járókerék, 6 pólusú, 3660 cfm, 120 V, 1 fázis | CL3YZD 411300€1,524.60
FANTECH 411305 axiális ventilátor, 22 hüvelykes járókerék, 6 pólusú, 5587 cfm, 120 V, 1 fázis | CL3YZE 411305€2,092.86
FANTECH 411350 axiális ventilátor, 10 hüvelykes járókerék, 4 pólusú, 620 cfm, 120 V, 1 fázis, fekete | CL3YZF 411350€505.89
FANTECH 411351 axiális ventilátor, 12 hüvelykes járókerék, 4 pólusú, 1202 cfm, 120 V, 1 fázis, fekete | CL3YZG 411351€609.84
FANTECH 411352 Axiális ventilátor, 14 hüvelykes járókerék, 4 pólusú, 1827 cfm, 120 V, 1 fázis, fekete | CL3YZH 411352€755.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 45297 axiális ventilátor, 20 hüvelykes járókerék, 4 pólusú, 4929 cfm, 208-460 V, 3 fázis
€1,635.48 /Mértékegység