Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FALLTECH G82706TB4 önbehúzódó mentőkötél 2 láb 25/32 hüvelyk szélesség | AH6YTN 36MF94

FALLTECH G82706TB4 önbehúzódó mentőkötél 2 láb, 25/32 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH6YTN Típus: G82706TB4Kereszthivatkozás: 36MF94
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
€695.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnhúzódó életvonal
Horgonyhorog kapu nyitása3 / 4 "
FékrendszerBelső reteszelő mancsok
színekKék
Hám-horog kapu nyitás1 / 2 "
Ház anyagaNylon, polikarbonát
Hossz6"
Vonal anyagaHPPE web
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítése(2) Alumínium horgok
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusHáromszoros acél karabiner
Lábak száma2
Szalag szélessége25 / 32 "
Szakítószilárdság3000 lbs.
Vizuális terhelésjelzőIgen
Súly kapacitás310 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLábak számaHorgonyhorog kapu nyitásaHám-horog kapu nyitásHáz anyagaHosszVonal anyagaA rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseZáró kábelköteg csatlakozó kampó típusÁr
FALLTECH G7276WR önhúzódó Lifelne 20ft horganyzott acél Blu | AA8NGE 19F364 G7276WR1-3 / 4 "Üveggel töltött nylon20 láb.Dyneema (R)-Dupla záró karabiner€573.39
FALLTECH G727630 Önhúzódó Lifeline 30 láb kék | AA8NGF 19F365 G7276301-3 / 4 "Üveggel töltött nylon30 láb.Galvanizált acél-Dupla záró karabiner€705.14
FALLTECH G727650 Önhúzódó Lifeline 50 láb Inercia Blu | AA8NGG 19F366 G7276501-3 / 4 "Üveggel töltött nylon50 láb.Galvanizált acél-Dupla záró karabiner€1,103.52
FALLTECH G82706SB3 önvisszahúzódó élvonal 310 lb.25 / 32 hüvelyk szélesség | AH6YTG 36MF88 G82706SB312.5 "1"Nylon, polikarbonát6"HPPE webAcél betonacél horogAcél karabiner€421.89
FALLTECH G82706SB4 önhúzódó élvonal 310 lb.25 / 32 hüvelyk szélesség | AH6YTH 36MF89 G82706SB413 / 4 "1"Nylon, polikarbonát6"HPPE webAlumínium rögzítőhorogAcél karabiner€365.44
FALLTECH G82706SB5 önhúzódó élvonal 310 lb.25 / 32 hüvelyk szélesség | AH6YTJ 36MF90 G82706SB512.5 "1"Nylon, polikarbonát6"HPPE webAlumínium betonacélAcél karabiner€423.75
FALLTECH G82706SG5 önvisszahúzódó élvonal 310 lb.25 / 32 hüvelyk szélesség | AH6YTK 36MF91 G82706SG512.5 "1"Nylon, polikarbonát6"HPPE webAlumínium betonacélAlumínium karabiner€396.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FALLTECH G82706TB4 önbehúzódó mentőkötél 2 láb, 25/32 hüvelyk szélesség
€695.73 /Mértékegység