Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FALCON LOCK T561BD Q 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Quantum Grade 1 | AC7BME 36Z372

FALCON LOCK T561BD Q 626 Heavy Duty Lever Lockset Quantum Grade 1

Raktáron
Tétel: AC7BME Típus: T561BD Q 626Kereszthivatkozás: 36Z372

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€578.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
HengerKevesebb SFIC henger
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióTanterem
Fokozat1
FogantyúSárgaréz, acél, cink
BillentyűzésAz SFIC nem tartozék
Keyway típusaNincs mag
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióTanterem
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Szükséges ajtóvastagság1-3/4" to 2-1/8"
Sztrájk típusaSzögletes sarok, doboz nélkül
StílusKvantum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8301406030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióBillentyűzésKeyway típusaStílusÁr
FALCON LOCK T101 D 626 nagy teherbírású karos zár Dane Passage | AC7BLV 36Z361 T101 D 626PassageKulcs nélkülGadat€408.53
FALCON LOCK T101 Q 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Quantum Passage | AC7BLW 36Z362 T101 Q 626PassageMásképp kulcsoltGKvantum€399.53
FALCON LOCK T301 D 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Dane Adatvédelem | AC7BLX 36Z364 T301 D 626AdatvédelemMásképp kulcsoltGadat€500.66
FALCON LOCK T301 Q 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Quantum Adatvédelem | AC7BLY 36Z365 T301 Q 626AdatvédelemMásképp kulcsoltGKvantum€556.65
FALCON LOCK T511BD D 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Dane Entry | AC7BLZ 36Z366 T511BD D 626belépésAz SFIC nem tartozékNincs magadat€627.72
FALCON LOCK T511BD Q 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Quantum Entry | AC7BMA 36Z367 T511BD Q 626belépésAz SFIC nem tartozékNincs magKvantum€611.20
FALCON LOCK T511CP6 C-KWY D 626 Nagy teherbírású kar zárkészlet Dane Entry | AC7BMB 36Z369 T511CP6 C-KWY D 626belépésMásképp kulcsoltCadat€637.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FALCON LOCK T561BD Q 626 Heavy Duty Lever Lockset Quantum Grade 1
€578.13 /Mértékegység