FALCON LOCK T101 D 626 nagy teherbírású karos zár Dane Passage | AC7BLV 36Z361

FALCON LOCK T101 D 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Dane Passage

Raktáron
Tétel: AC7BLV Modell: T101 D 626Kereszthivatkozás: 36Z361

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€408.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióPassage
Fokozat1
FogantyúSárgaréz, acél, cink
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésKulcs nélkül
Keyway típusaG
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióPassage
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3/4" to 2-1/8"
Sztrájk típusaSzögletes sarok, doboz nélkül
Stílusadat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0625
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8301406030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióBillentyűzésKeyway típusaStílusÁr
FALCON LOCK T101 Q 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Quantum Passage | AC7BLW 36Z362 T101 Q 626PassageMásképp kulcsoltGKvantum€399.53
FALCON LOCK T301 D 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Dane Adatvédelem | AC7BLX 36Z364 T301 D 626AdatvédelemMásképp kulcsoltGadat€500.66
FALCON LOCK T301 Q 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Quantum Adatvédelem | AC7BLY 36Z365 T301 Q 626AdatvédelemMásképp kulcsoltGKvantum€556.65
FALCON LOCK T511BD D 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Dane Entry | AC7BLZ 36Z366 T511BD D 626belépésAz SFIC nem tartozékNincs magadat€627.72
FALCON LOCK T511BD Q 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Quantum Entry | AC7BMA 36Z367 T511BD Q 626belépésAz SFIC nem tartozékNincs magKvantum€611.20
FALCON LOCK T511CP6 C-KWY D 626 Nagy teherbírású kar zárkészlet Dane Entry | AC7BMB 36Z369 T511CP6 C-KWY D 626belépésMásképp kulcsoltCadat€637.16
FALCON LOCK T511PD Q 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Quantum Entry | AC7BMC 36Z370 T511PD Q 626belépésMásképp kulcsoltCKvantum€555.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FALCON LOCK T101 D 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Dane Passage
€408.53 /Mértékegység