FAIRBANKS LD-1627-4HR Általános rendeltetésű Dolly 1600 Lb. | AA8HDY 18F472

FAIRBANKS LD-1627-4HR általános célú babakocsi 1600 Lb.

Raktáron
Tétel: AA8HDY Modell: LD-1627-4HRKereszthivatkozás: 18F472

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€387.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Görgős kerék átmérője4"
Görgő kerék anyagaKemény gumi
Görgős keréktípusForgó
Görgő kerék szélessége1.5 "
színekZöld
Terhelhetőség1600 font
Görgőkerekek száma4
A platform magassága5.375 "
Peronhossz27 "
Platform anyagaAcél
Platform stílusSzilárd, lehúzott ajakkal
Platform szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.97
Hajó magassága (cm)13.65
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaGörgő kerék szélességeTerhelhetőségA platform magasságaPeronhosszPlatform stílusÁr
FAIRBANKS LUCD-03-2424-3PH általános célú babakocsi 500 Lb. | AA8HDR 18F458 LUCD-03-2424-3PH24 "3"poliolefin1.25 "500 font5.5 "24 "Nyitott, ajakkal felfelé-
ajánlatkérés
FAIRBANKS AI-1627-4HR Általános rendeltetésű Dolly 1600 Lb. | AA8HDT 18F460 AI-1627-4HR16 "4"Kemény gumi1.5 "1600 font5.5 "27 "Nyissa ki, öblítse le€352.85
FAIRBANKS AI-1627-4IW Általános célú Dolly 2000 Lb. | AA8HDU 18F461 AI-1627-4IW16 "4"Acél1.5 "2000 font5.5 "27 "Nyissa ki, öblítse le€358.54
FAIRBANKS LU-1627-4HR Általános rendeltetésű Dolly 1600 Lb. | AA8HDV 18F466 LU-1627-4HR16 "4"Kemény gumi1.5 "1600 font5.375 "27 "Szilárd, ajakkal felfelé€385.32
FAIRBANKS LU-1627-4IW Általános célú Dolly 2000 Lb. | AA8HDW 18F467 LU-1627-4IW16 "4"Acél1.5 "2000 font5.375 "27 "Szilárd, ajakkal felfelé€411.91
FAIRBANKS LU-1830-4IW Általános célú Dolly 2000 Lb. | AA8HDX 18F469 LU-1830-4IW18 "4"Acél1.5 "2000 font5.375 "30 "Szilárd, ajakkal felfelé€409.77
FAIRBANKS LD-1627-4IW Általános célú Dolly 2000 Lb. | AA8HDZ 18F473 LD-1627-4IW16 "4"Acél1.5 "2000 font5.375 "27 "Szilárd, lehúzott ajakkal€389.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAIRBANKS LD-1627-4HR általános célú babakocsi 1600 Lb.
€387.50 /Mértékegység