FAG CSAPÁGYOK 22213-E1 gömbcsapágy kétsoros furat 65 mm | AJ2HKV 4YWA6

FAG BEARINGS 22213-E1 Gömb alakú csapágy Kétsoros furat 65 mm

Tétel: AJ2HKV Típus: 22213-E1Keresztszám: 4YWA6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb alakú gördülőcsapágy
Cage AnyagFém lemez
Dinamikus terhelhetőség202,000
KenésKonzerváló
Dia kívül.120
Statikus teherbírás210,000
Temp. Hatótávolság-22 - +392
típusDupla sor
Szélesség31

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5649
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)12.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAG BEARINGS 22213-E1 Gömb alakú csapágy Kétsoros furat 65 mm