Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FACOM FM-31.12X13 Nyitott végű csavarkulcs szatén 12 x 13mm 8-17/64 In | AC6YVT 36T968

FACOM FM-31.12X13 csavarkulcs szatén 12 x 13 mm 8-17/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6YVT Típus: FM-31.12X13Kereszthivatkozás: 36T968
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
€30.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla nyitott csavarkulcs
befejezSzatén
Fej szöge15 fok
Fejméret12mm x 13mm
AnyagAcél
Teljes hossz8 17 / 64 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret12 x 13 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8204110030
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeTeljes hosszMéretÁr
FACOM FM-22.10X11 Nyitott végű csavarkulcs szatén 10 x 11mm 3-7/8 In | AC6YVK 36T961 FM-22.10X1115 fok3.875 "10 x 11 mm€23.80
FACOM FM-22.12X13 Nyitott végű csavarkulcs szatén 12 x 13mm 4-5/16 In | AC6YVL 36T962 FM-22.12X1315 fok4 5 / 16 "12 x 13 mm€28.37
FACOM FM-22.6X7 Nyitott végű csavarkulcs szatén 6 x 7mm 3-5/16 In | AC6YVP 36T965 FM-22.6X715 fok3 5 / 16 "6 x 7 mm€17.84
FACOM FM-22.8X9 Nyitott végű csavarkulcs szatén 8 x 9mm 3-1/2 In | AC6YVQ 36T966 FM-22.8X915 fok3.5 "8 x 9 mm€22.58
FACOM FM-31.10X11 Nyitott végű csavarkulcs szatén 10 x 11mm 6-57/64 In | AC6YVR 36T967 FM-31.10X110 fok6 57 / 64 "10 x 11 mm€28.06
FACOM FM-31.14X15 Nyitott végű csavarkulcs szatén 14 x 15mm 8-17/64 In | AC6YVU 36T969 FM-31.14X1515 fok8 17 / 64 "14 x 15 mm€30.07
FACOM FM-31.16X17 Nyitott végű csavarkulcs szatén 16 x 17mm 9-27/32 In | AC6YVV 36T970 FM-31.16X1715 fok9 27 / 32 "16 x 17 mm€41.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FM-31.12X13 csavarkulcs szatén 12 x 13 mm 8-17/64 hüvelyk
€30.09 /Mértékegység