Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FACOM FA-117.E2 kerek csapcserék hossza 1-3 / 16 hüvelyk | AH8MFL 38WF50

FACOM FA-117.E2 Kerek csapcsere hossza 1-3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8MFL Modell: FA-117.E2Kereszthivatkozás: 38WF50

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek tűcserék
befejezSzatén
AnyagAcél
Teljes hossz1.187 "
Pin Dia.1/4 "és 5/16"
Csap hossza19 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPin Dia.Pkg. Menny.Ár
FACOM FA-117.E3 kerek csapcserék hossza 1-3 / 16 hüvelyk | AH8MFM 38WF51 FA-117.E31/8 "és 3/16"1€18.55
FACOM FA-126.E120 kerek csapcserék hossza 1-3 / 16 hüvelyk | AH8MFP 38WF53 FA-126.E1201 / 4 "2€17.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FA-117.E2 Kerek csapcsere hossza 1-3/16 hüvelyk
€14.58 /Mértékegység