Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55081.075.0001 Hex Nut, 3/4-10 Thread Size, 316 Grade, 20PK | CG8UQG 41FT89

FABORY U55081.075.0001 Hatlapfejű anya, 3/4-10 menetméret, 316-os fokozat, 20PK

Raktáron
Tétel: CG8UQG Modell: U55081.075.0001Keresztszám: 41FT89 / 164X87
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
€78.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat316
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Standard ASME B18.2.2
StílusHatlapú anya - nehéz
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2857
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55081.075.0001 Hatlapfejű anya, 3/4-10 menetméret, 316-os fokozat, 20PK
€78.96 /csomag