Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55010.075.0400 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, 316 Grade, 5PK | CG8UPU 41UJ15

FABORY U55010.075.0400 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 316-os fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8UPU Modell: U55010.075.0400Keresztszám: 41UJ15 / 167N19

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€97.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz4 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB80-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85-140 ksi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3491
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55010.075.0400 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 316-os fokozat, 5PK
€97.24 /csomag