Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55010.075.0250 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 316 fokozat, 5PK | CG8UPQ 41UJ12

FABORY U55010.075.0250 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 316-os fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8UPQ Modell: U55010.075.0250Kereszthivatkozás: 41UJ12
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
€60.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz2 1 / 2 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB80-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85-140 ksi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9324
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55010.075.0250 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 316-os fokozat, 5PK
€60.52 /csomag