Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55010.062.0350 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 316 Grade, 5PK | CG8UPK 41UJ07

FABORY U55010.062.0350 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, 316-os fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8UPK Modell: U55010.062.0350Keresztszám: 41UJ07 / 167N11

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€57.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz3 1 / 2 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55010.062.0350 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, 316-os fokozat, 5PK
€57.78 /csomag