Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51798.050.0275 Clevis Csap, 2-3/4 hüvelykes hosszúság, 18-8 fokozat, 1/2 hüvelykes tű átm. | CG8ULJ 41MF67

FABORY U51798.050.0275 Clevis Pin, 2-3/4 hüvelykes hosszúság, 18-8 fokozat, 1/2 hüvelykes tű átm.

Raktáron
Tétel: CG8ULJ Modell: U51798.050.0275Kereszthivatkozás: 41MF67

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő hossza2
Fokozat18-8
fej típusaFej
Hossz2 3 / 4 "
Pin Dia.1 / 2 "
PIN-kódPin nélkül
Standard ASME B18.8.1
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0783
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51798.050.0275 Clevis Pin, 2-3/4 hüvelykes hosszúság, 18-8 fokozat, 1/2 hüvelykes tű átm.
€30.07 /Mértékegység