Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51580.012.0050 Dowel Pin, 1/8 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.125 Inch Pin Dia., 100PK | CG8UAW 41UY88

FABORY U51580.012.0050 Dübelcsap, 1/8 hüvelyk névleges átmérő, 18-8 fokozat, 0.125 hüvelyk tű átmérő, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8UAW Modell: U51580.012.0050Kereszthivatkozás: 41UY88

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Dupla nyíróerő (font)1490
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1/2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz1 / 2 "
Névleges átmérő1 / 8 "
Pin Dia.0.125 "
Pin stílusKeményedett talaj
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0832
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51580.012.0050 Dübelcsap, 1/8 hüvelyk névleges átmérő, 18-8 fokozat, 0.125 hüvelyk tű átmérő, 100PK
€35.88 /csomag