FABORY U51106.125.0300 Coupling Nut, 3 Inch Length, 1-1/4 Inch X 7 Thread Size, 18-8 Grade | CG8TCM 41JZ58

FABORY U51106.125.0300 Coupling Nut, 3 Inch Length, 1-1/4 Inch X 7 Thread Size, 18-8 Grade

Cikk: CG8TCM Modell: U51106.125.0300Kereszthivatkozás: 41JZ58
€229.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 1 / 4 x 7
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz3"
Anya típusaCsatlakozó anya
StílusCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaAlapanyagÁtm. / MenetméretSzélesség a lakások közöttRögzítő FinishbefejezFokozatHosszÁr
FABORY B11400.019.0075 csatlakozó anya, 3/4 hüvelykes hosszúság, #10-24 menetméret, 2. fokozat | CG7AZA 178P50 B11400.019.0075UNC (durva)Acél# 10 24-5 / 16 "Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 23 / 4 "€297.05
ajánlatkérés
FABORY B11400.025.0175 csatlakozó anya, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 1/4-20 menetméret, 2. fokozat | CG7AZB 178P51 B11400.025.0175UNC (durva)Acél1 / 4 "-207 / 16 "Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 21 3 / 4 "€435.27
ajánlatkérés
FABORY B11400.031.0175 csatlakozó anya, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 5/16-18 menetméret, 2. fokozat | CG7AZC 178P52 B11400.031.0175UNC (durva)Acél5 / 16 "-181 / 2 "Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 21 3 / 4 "€387.98
ajánlatkérés
FABORY B11400.037.0175 csatlakozó anya, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 3/8-16 menetméret, 2. fokozat | CG7AZD 178P53 B11400.037.0175UNC (durva)Acél3 / 8 "-169 / 16 "Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 21 3 / 4 "€309.98
ajánlatkérés
FABORY B11400.043.0175 csatlakozó anya, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 7/16-14 menetméret, 2. fokozat | CG7AZE 178P54 B11400.043.0175UNC (durva)Acél7 / 16 "-145 / 8 "Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 21 3 / 4 "€374.98
ajánlatkérés
FABORY B11400.050.0175 csatlakozó anya, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 1/2-13 menetméret, 2. fokozat | CG7AZF 178P55 B11400.050.0175UNC (durva)Acél1 / 2 "-1311 / 16 "Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 21 3 / 4 "€323.92
ajánlatkérés
FABORY B11400.062.0212 csatlakozó anya, 2-1/8 hüvelykes hosszúság, 5/8-11 menetméret, 2. fokozat | CG7AZG 178P56 B11400.062.0212UNC (durva)Acél5 / 8 "-1113 / 16 "Cinkkel bevontCinkkel bevontGrade 22 1 / 8 "€349.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51106.125.0300 Coupling Nut, 3 Inch Length, 1-1/4 Inch X 7 Thread Size, 18-8 Grade
€229.84 /Mértékegység