FABORY U51091.087.0001 Jam Nut, 7/8-9 Thread Size, 316 Grade | CG8TBH 41VL61

FABORY U51091.087.0001 Lekváranya, 7/8-9 menetméret, 316-os fokozat

Cikk: CG8TBH Modell: U51091.087.0001Kereszthivatkozás: 41VL61
€27.70 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLekvár anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság31 / 64 "
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Standard ASME B18.2.2
StílusHatlapú anya - nehéz
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51091.087.0001 Lekváranya, 7/8-9 menetméret, 316-os fokozat
€27.70 /Mértékegység