Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51010.075.0500 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8RYR 41UH31

FABORY U51010.075.0500 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 18-8 fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8RYR Modell: U51010.075.0500Keresztszám: 41UH31 / 167M35
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
€67.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz5 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB80-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85-140 ksi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6322
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51010.075.0500 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 18-8 fokozat, 5PK
€67.95 /csomag