Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51010.062.0600 Menetcsavar, 5/8-11 hüvelykes menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5PK | CG8RYF 41UH21

FABORY U51010.062.0600 Menetcsavar, 5/8-11 hüvelykes menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 PK

Raktáron
Cikk: CG8RYF Modell: U51010.062.0600Kereszthivatkozás: 41UH21

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza6
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz6"
Számított terhelés85000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2897
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51010.062.0600 Menetcsavar, 5/8-11 hüvelykes menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 PK
€49.50 /csomag